19インチサーバーラック

19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト19インチサーバーラック - サンワダイレクト

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANSを別途ご購入下さい。
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
マウント有効内寸700~780mmです。
マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。

仕様マウント有効サイズ最小:700mm マウント有効サイズ最大:780mm ケーブル口のサイズ_H:60mm セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_W:330mm付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋耐荷重(kg)500キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間60分色(マンセル値)該当なしアジャスターありユニット数36U組立人数2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423396100-SV018
オープン
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする