肘置き台

肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト

デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。

仕様個口数:1個口材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)5立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15~25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅210mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。肘置き部の幅210mm以上の天板がある場所に設置してください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。※引っ掛かりが浅いと、手や肘が当たって落下することもありますので、しっかりと奥まで差し込んだ状態でご使用下さい。※肘置き部にはスマートホンなどの機器は載せないで下さいフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間20分色(マンセル値)該当なし六角レンチ(mm)5組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423457100-TOK007BK
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする