ワゴン

ワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクト

ファイルや資料をすぐに引き出せるキャスター付です。
左右どちらにでも取付の出来る取手付きで引出に便利です。
キャスターは弾性があり床を気付付けにくい素材です。
A4ファイルも綺麗に収まる収納ワゴンです。
棚は収納物に合わせて3段階で設置できます。
木目調の風合いで落ち着きがあります

仕様個口数:1個口材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)20各棚10キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423493100-WG013M木目約466×285×590220約5.4
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする