曜日別特売

チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

ギアは14段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本製を使用。
肘付きなので、肘の疲れを低減します。
肘の側面にリモコンなどを入れることが出来るポケットが付いています。

仕様座面高さ最大:130mm 個口数:1個口 座面サイズ_W:500mm 肘高最大:275mm 座面サイズ_D:720mm 主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム 重量:8.6kg 製品最大サイズ_D:1500mm 背もたれサイズ_W:500mm 梱包サイズ:W690×D270×H605mm材質張地 マイクロファイバー張り形式完成品キャスターなし張地マイクロファイバー張り(ダークブラウン)肘掛あり組立方法組立出荷梱包内容1個口肘高さ(mm)275内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423518150-SNC103DBRダークブラウン130
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする