サンワダイレクト
チェア
背もたれは段階の角度で固定可能。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
梱包から出してすぐ使える完成品仕様。
仕様
完成品仕様、背もたれ6段ギア 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム 梱包重量:4.0kg 梱包サイズ:W450×D280×H370mm 個口数:1個口
材質
張地:布張り
形式
完成品
耐荷重(kg)
80
キャスター
なし
張地
布張り(ブラウン)
肘掛
あり
組立方法
組立出荷
梱包内容
1個口
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423597
150-SNCF024
ブラウン
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください