サンワダイレクト
脚置き台
脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
クッション性の高いファブリックを使用し、部屋の雰囲気にマッチ!
仕様
個口数:1個口 主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、木材 ガス圧リフト装置付き
付属品
六角レンチ
材質
布張り
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
80
キャスター
なし
肘掛
あり
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
素材
ファブリック
入数
1
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423633
150-SNCH029
ブルー
425×410×385~505
5.4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください