曜日別特売

チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するランバーサポート装備。

付属品六角レンチ材質【座部/背もたれ部/肘部】ポリプロピレン、【脚部/キャスター部】ナイロン、【クッション材】ウレタンフォーム質量(kg)約8.1ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)80キャスターあり張地背もたれ・座部:メッシュ肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×570×925~1000組立方法ノックダウン組立式組立時間30分六角レンチ(mm)5組立人数1ヘッドレストなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423719150-SNCM018BKブラック925~1000440~5158.1
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63423719
2022-08-18
用途: 事務作業

値段も手ごろで買いやすい。
こまのすべりが良すぎてパソコン作業時、前重心になると椅子だけ後ろへ動いて
しまうことがあるが、問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする