手荷物入れ
シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。
PUレザー仕様で高級感があり、ホテルやオフィスに最適です。
バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
PUレザー部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。
外形寸法:W475×D265×H375m。
耐荷重:5Kg
仕様個口数:1個口
材質PUレザー
色ブラック
耐荷重(kg)5
組立方法組立出荷
内容量1個
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07