サンワダイレクト
ドライボックス
シンプルなデザインでリビングや寝室にも置けるデジタルドライボックスです。
ボックス内を湿度25%~60%に設定できます。
見やすいデジタル表示です。
材質
スチール・強化ガラス 他
電圧
110-240V AC/5V DC
最大出力(W)
5
温度
温度範囲:5~95%GH
棚板耐荷重(kg)
各10kg
使用湿度範囲
25~60%(±3%)
保証期間
購入日より1年
除湿方式
ペルチェ式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63424753
200-DGDRY002BR
約7.7
40
290×320×490
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63424769
200-DGDRY003BR
約10.4
50
290×320×590
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください