サンワダイレクト
セキュリティ
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
開錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。
仕様
パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤーカラー:シルバー
セット内容
本体×1、鍵×2
対応機種
Surfaceシリーズ
色(本体)
シルバー
内容量
1個
取扱説明書:あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63425006
200-SL072
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください