ニツコー熔材工業
ティグ溶接棒
SUS304Lの溶接。
棒長(mm)
1000
伸び(%)
46.6
耐圧性(MPa)
404
引張強度(MPa)
568
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63443075
NS-308LR 1.6
1.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63443084
NS-308LR 2.0
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63443093
NS-308LR 2.4
2.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください