曜日別特売

ティグ溶接棒

ティグ溶接棒 - ニツコー熔材工業ティグ溶接棒 - ニツコー熔材工業ティグ溶接棒 - ニツコー熔材工業ティグ溶接棒 - ニツコー熔材工業ティグ溶接棒 - ニツコー熔材工業ティグ溶接棒 - ニツコー熔材工業ティグ溶接棒 - ニツコー熔材工業

SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。

棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443109NS-308R 1.01
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
63443118NS-308R 1.21.2
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
63443127NS-308R 1.61.6
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
63443136NS-308R 2.02
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
63443145NS-308R 2.42.4
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
63443154NS-308R 2.62.6
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
63443163NS-308R 3.23.2
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする