ニツコー熔材工業
ティグ溶接棒
SUS316Lの溶接。
棒長(mm)
1000
伸び(%)
41.9
耐圧性(MPa)
390
引張強度(MPa)
564
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63443224
NS-316LR 1.2
1.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63443233
NS-316LR 1.6
1.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63443249
NS-316LR 2.0
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63443258
NS-316LR 2.4
2.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63443267
NS-316LR 3.2
3.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください