貯湯式電気温水器

貯湯式電気温水器 - STIEBEL(スティーベル)

汎用性の高いベーシックモデル。住宅から施設物件まで、水栓を選ばない先止め式。
30~60℃の沸き上げ温度調整機能。
既存の温水器の取替えや、住宅にも対応できる100V電源対応。
視認性と操作性抜群のダイヤル操作部。

用途手洗い・給湯室(飲用不可)電圧(V)単相100(50/60Hz)設置方式壁掛け取付方式(金具付)漏電ブレーカ15A接続口径(給水・出湯)G1/2質量(kg)11.9(本体のみ)、34.6(運転時)定格電流(A)9表示部通電表示ランプ付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×463×380時間沸き上がり(約80分)※水温15℃条件材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)有効貯水量(L)22.7ヒーター容量(W)900水圧(給水側)最大1MPa配管接続方式先止め式沸上げ温度(℃)30~60内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※逃し弁・減圧弁別途
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効貯水量(L)
ヒーター容量(W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63425785SHC2222.7900385×463×380
100,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする