瞬間式電気温水器

瞬間式電気温水器 - STIEBEL(スティーベル)

小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。
ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。
流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。

用途給湯室・手洗い・ミニキッチン接続口径1/2NPT質量(kg)2.7電圧(V)単相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×110水圧(給水側)最大1MPa最低流量(L/min)2.0内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
ヒーター容量(kW)
漏電ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63425803DHC-E525540A
82,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63425819DHC-E633.56.750A
82,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする