エレコム
セキュリティワイヤー ダイヤル錠 PC タブレット 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
その他
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
適合
マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
セット内容
ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)
材質
ヘッド部:亜鉛合金
質量(g)
約133
タイプ
通常
種類
ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー
ワイヤー長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッド部:48.9×13.6×29.3
ワイヤー太さ(mm)
4.5
シリンダー径(Φmm)
13.6
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
内容量
1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63426004
ESL-404
¥
5,910
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マルチスロット対応ダイヤル式セキュリティワイヤーロックESL-404
参考になった