エレコム
ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック
厚手のクッションで収納物をしっかり守る!高反発クッション内蔵のガードモデル。
色
ブラック
気室数
1気室
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63426379
BM-BSGD15BK
ポリエステル
約470
キャリングバッグ
約420×80×320(取手、ショルダーベルト含まず)
約365×25×255
¥
8,290
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
63426363
BM-BSGD14BK
主材質:ポリエステル
約410
キャリングバッグ 、2WAY(ショルダー+手提げ)
約380×80×290(取手、ショルダーベルト含まず)
約330×25×230
¥
6,720
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください