エレコム
タッチペン アクティブスタイラスペン 極細 2mm iPad専用 充電式 オートスリープ機能 クリップ付
2.0mmの極細ペン先により、精密な書き込みができるiPad専用の充電可能なアクティブタッチペンです。
仕様
【傾き検知】×、【パームリジェクション】○
付属品
micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
質量(g)
約15
備考
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種
2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/210をご覧ください
対応
【ワイヤレス充電】×
機能
【筆圧感知】×
電池
リチウムイオン電池
保証期間
6カ月間
充電時間(時間)
約1※ご使用状況や環境により変化します
使用時間(時間)
約20※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
内容量
1個
注意
※iOS 12.2以降に更新する必要があります。
※対応確認済み機種の一覧はメーカーHPをご覧ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63426415
P-TPACSTAP01GY
グレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
63426424
P-TPACSTAP01PN
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
パームリジェクション対応 アクティブタッチペン(P-TPACSTAP01シリーズ)
参考になった