アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm 充電式 オートスリープ機能 クリップ付

アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm 充電式 オートスリープ機能 クリップ付 - エレコム

1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能なアクティブタッチペンです。

付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書長さ(mm)約145ブラック直径(Φmm)約9.5(本体)材質(本体)アルミニウム質量(g)約15備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/209をご覧ください使用電池専用充電池電池リチウムイオン電池保証期間6ヶ月充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。アズワン品番64-9093-74材質(ペン先)ポリアセタール使用時間(時間)約15※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約1.5内容量1個
注意
※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。
※対応確認済み機種の一覧はメーカーHPをご覧ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63426433PWTPACST02BK
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63426433PWTPACST02BK63426406P-TPACST02BKPWTPACST02BK アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm 充電式 ブラック オートスリープ機能 クリップ付 エレコム 63426406アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm 充電式 ブラック オートスリープ機能 クリップ付エレコム1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする