曜日別特売

HOOH 半袖ニットブルゾン V771

HOOH 半袖ニットブルゾン V771 - 村上被服HOOH 半袖ニットブルゾン V771 - 村上被服HOOH 半袖ニットブルゾン V771 - 村上被服HOOH 半袖ニットブルゾン V771 - 村上被服HOOH 半袖ニットブルゾン V771 - 村上被服HOOH 半袖ニットブルゾン V771 - 村上被服HOOH 半袖ニットブルゾン V771 - 村上被服HOOH 半袖ニットブルゾン V771 - 村上被服
(7件のレビュー)

HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア
快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63427535V771ネイビーS624010873
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427544V771ネイビーM654211479
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427553V771ネイビーL674411884
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
63427569V771ネイビーLL694612289
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
63427578V771ネイビー3L714812894
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
63427587V771ネイビー4L715013699
オープン
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
63427596V771ネイビー6L7154152109
オープン
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
63427605V771ネイビー8L7158168119
オープン
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
63427614V771シルバーグレーS624010873
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
63427639V771シルバーグレーL674411884
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
63427666V771シルバーグレー4L715013699
オープン
1,190
1,309(税込)
7日以内出荷
63427684V771シルバーグレー8L7158168119
オープン
2,390
2,629(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
63427693V771ピンクS624010873
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427709V771ピンクM654211479
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427718V771ピンクL674411884
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427727V771ピンクLL694612289
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427736V771ピンク3L714812894
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427745V771ピンク4L715013699
オープン
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
63427754V771ピンク6L7154152109
オープン
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
63427763V771ピンク8L7158168119
オープン
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
63427788V771ホワイトM654211479
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
63427797V771ホワイトL674411884
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
63427806V771ホワイトLL694612289
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427815V771ホワイト3L714812894
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427824V771ホワイト4L715013699
オープン
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
63427833V771ホワイト6L7154152109
オープン
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
63427849V771ホワイト8L7158168119
オープン
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
63427867V771ブラックM654211479
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427876V771ブラックL674411884
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
63427885V771ブラックLL694612289
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427894V771ブラック3L714812894
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427903V771ブラック4L715013699
オープン
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
63427928V771ブラック8L7158168119
オープン
2,390
2,629(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
63427937V771ロイヤルブルーS624010873
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
63427946V771ロイヤルブルーM654211479
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427955V771ロイヤルブルーL674411884
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
63427964V771ロイヤルブルーLL694612289
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427973V771ロイヤルブルー3L714812894
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63427989V771ロイヤルブルー4L715013699
オープン
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
63427998V771ロイヤルブルー6L7154152109
オープン
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
63428007V771ロイヤルブルー8L7158168119
オープン
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
63428016V771ライムイエローS624010873
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63428025V771ライムイエローM654211479
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63428034V771ライムイエローL674411884
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63428043V771ライムイエローLL694612289
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
63428059V771ライムイエロー3L714812894
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
63428068V771ライムイエロー4L715013699
オープン
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
63428077V771ライムイエロー6L7154152109
オープン
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
63428086V771ライムイエロー8L7158168119
オープン
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
63427623V771シルバーグレーM654211479
オープン
929
1,022(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63427657
2025-05-31
用途: 現場用
建設業・工事業

一般の空調服はヤッケの様な
ツルツルテカテカシャカシャカ!した見た目。
しかしこのウェアはニットブルゾンと言うだけあって
見た目が服の様な感じ。
涼しさも普段からの空調服と変わり無しでいい感じ。
皆んなと違いを求めるなら一着持っていても
いいんじゃない!GOOD!
え!何その空調服!って言われる事
間違い無し(笑)

4が参考にしています
2025-08-04
用途: 現場作業着として
MK工房その他業種

ニット素材で着心地もデザイン性もよく気に入っております。1点、胸にポケットがあれば尚よかったですが、安価で申し分ないです。
何着も持っておいてよいと思い、追加で購入する予定です。

対象商品 : 63427876
2025-07-04
用途: キッチンカー
fingersweets札幌卸売・小売業

狭い軽トラキッチンカーで着ててます営業中はフライヤーに火入れっぱなしの状態でので試しに購入しましたが見た目が良いです!
ですが欠点もありますね引っかき傷が目立ますね

対象商品 : 63427946
2025-08-25
用途: 塗装

汚れる作業だったので、とにかく安さにひかれて購入しましたが、軽くて着心地もサラサラして気持ちいいです。伸縮性のある素材なのは良いですがバッテリーの重さでダラーンとなってしまうのが改善点かな。

対象商品 : 63427578
2025-07-27
用途: 運転作業
その他業種

軽く柔らかく良いと思う
ポケットが、もう何個か、有ればもっと良いと思う

対象商品 : 63427544
2024-08-21
用途: ハウスでの農作業時
製造業

ベストタイプのファン付きウェアと比べると、袖部分からも排気があり、腕まで涼しい。
軽くて柔らかい生地、ストレッチ性もあるのに、生地からは空気が抜けないのが素晴らしい。
ベストタイプは重ね着をしないといけないが、半袖なのでインナーとこれだけでいいのも良いところ。
裾のゴムは太くてしっかりしている。
背中に保冷剤を入れるポケットがないのが残念。

対象商品 : 63427578
2024-06-21
用途: 草刈り
夢工坊建設業・工事業

枝が服にまとわり付くのできじが引っかかる
部分的に糸がほつれる、木の剪定は向いてない感じがする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする