DENSAN(デンサン/ジェフコム)
カテゴリー6A用キーストンジャック
UL-94V-0、難燃性のABS素材
T568A/T568B(RJ-45タイプ)
専用工具が不要なツールレスタイプ
材質
プレート用アダプター : ABS
カバー
ジャックカバー付
規格
CAT6
適合ケーブル
ケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430396
LKJ-6A
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください