DENSAN(デンサン/ジェフコム)
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)
カテゴリー6A対応
T568A/T568B(RJ-45タイプ)
1Pタイプ
シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
付属品
マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1
材質
ジャックカバー : ABS
寸法(mm)
67×46×31
色
白
規格
CAT6A
適合ケーブル
ケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430405
LMB-6A-1K
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください