DENSAN(デンサン/ジェフコム)
キャタツサイドガード
脚立の側面、角部分をカバーして、運搬や取り回し時の周囲の傷つけを防止
取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質
本体:ポリエステルキャンバス、バックル:ポリアセタール、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)
85×75×310(脚立装着時)
質量(g)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430439
KSG-30-BK
ブラック
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
63430448
KSG-30-YL
イエロー
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キャタツサイドガード
参考になった