DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)
暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
線径(Φmm)
4.5
破断荷重(kN)
1.4
材質
ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
注意
※しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430457
JL-4530
1個(1m)
1
0.15
¥
8,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
63430466
JL-4554
1個(1.8m)
1.8
0.21
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)
参考になった