DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ソフトツールケース
さまざまなミニツールをコンパクトに収納ガバッと大きく開きやすい
前面にマジックテープ付ポケット
樹脂板入で型くずれしにくい
ツール収納の目安に便利なイラスト入り
背面にはファスナー付ポケット
材質
ポリエステルキャンバス
幅(mm)
展開時:400
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×50×310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430493
TLC-14PF
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ソフトツールケース
参考になった