DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ツールバケット(フタ付)
持ちやすく頑強な金属製ハンドル付バケットガバッと開くフタ付
材質
本体:ポリエステルキャンバス/ハンドル:ステンレス
質量(g)
1850
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×230×280
耐荷重(N)
78.5(8kgf)
ポケット
外側:ツール用ポケット15個、ファスナー付ポケット1個/内側:ツール用ポケット5個、ゴムベルトホルダー8個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430527
TBX-130F
¥
12,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ツールバケット(フタ付)
参考になった