曜日別特売

マルチジョイント呼線(J1タイプ)

マルチジョイント呼線(J1タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(J1タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(J1タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(J1タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(J1タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(J1タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)

注意
※マルチジョイント呼線(J1・J3タイプ)、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です
※マルチジョイント呼線(JB-1505・1510)、カーボンスリムジョイント呼線(JCX-1505・1510)との接続はできません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
破断荷重(kN)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63430633J1-40541個(1.8m)41.80.130.98PET、 金 具:スチール(快削鋼)
9,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
63430649J1-35301個(1m)3.510.090.74PET
6,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
63430658J1-35541個(1.8m)3.51.80.120.74PET
9,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
63430624J1-40301個(1m)410.10.98PET、 金 具:スチール(快削鋼)
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチジョイント呼線(J1タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63430633
2022-05-07
用途: 天井内、壁面内への通線作業
東洋電設工業

5mmのねじ込みジョイントで手持ちの物に繋げて幅広く使える。
ただ、他社の物よりそのねじ込み部分が太く重い。重すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする