DENSAN(デンサン/ジェフコム)
マルチジョイント呼線(J3タイプ)
細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
材質
PET、 金 具:スチール(快削鋼)
線径(Φmm)
4
破断荷重(kN)
1.08
注意
※マルチジョイント呼線(J1・J3タイプ)、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です。
※マルチジョイント呼線(JB-1505・1510)、カーボンスリムジョイント呼線(JCX-1505・1510)との接続はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430667
J3-4030
1個(1m)
0.1
1
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
63430676
J3-4054
1個(1.8m)
0.13
1.8
¥
9,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マルチジョイント呼線(J3タイプ)
参考になった