曜日別特売

ロックフィッシャー

ロックフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロックフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる
偏芯ロック機構で電線押込みができる
先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー
外竿は滑り止めソフトパッド巻き

材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)0.43最大径(Φmm)32伸長時寸法(m)1.8竿数4収納寸法・長さ(mm)520内容量1個(1.8m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63430685DWF-1800
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする