電工リュックサック

電工リュックサック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工リュックサック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

たっぷり入る大型リュックサック
鋼線入の開口部はガバッ!と開いて出し入れに便利
握りやすいアルミグリップ
長時間背負っても疲れにくいラウンド形状の肩ベルト
ずれ防止用チェストベルト

材質本体:ポリエステルキャンバス、グリップ:アルミ質量(g)1950容量(L)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×400耐荷重(N)78.5(8kgf)ポケット外側:ファスナー付ポケット3個、メッシュポケット1個、ツール用ポケット3個/内側:ファスナー付ポケット1個、薄型ポケット2個、ツール用ポケット10個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63430703TLB-R400W
13,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電工リュックサック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63430703
2023-12-26
用途: 電車移動
サービス業

商品自体に重量感があるけれど、背負ってしまえば気にはならない。思ったより中が狭い。アルミの持ち手が中の紐で繋がっているだけなので切れそう。うまく中身を入れないと自立しない。使い方を慣れるしかないのか・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする