木工ドリルセット

木工ドリルセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

よく使うサイズの木工ドリル6本セット

セット内容DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M、DG-24M材質特殊合金鋼寸法(Φmm)DG-9M/9、DG-12M/12、DG-15M/15、DG-18M/18、DG-21M/21、DG-24M/24チャック径(Φmm)DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M:六角軸(S幅)6.35/DG-24M:10内容量1個
注意
※あらかじめ使用工具の能力をご確認ください。
※24mmドリルはインパクトドライバーでの使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63430728DGS-0924S
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする