AKITAレバー

AKITAレバー - アイビッグAKITAレバー - アイビッグAKITAレバー - アイビッグAKITAレバー - アイビッグAKITAレバー - アイビッグAKITAレバー - アイビッグ

高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。
レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました
上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に
設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。

揚程(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
手引力(kg)
ロードチェーン線径(mm)
掛数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63433905285880.751.52375.6176.2
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
63433914285891.51.52587.1219.6
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする