水位保持コントローラー

水位保持コントローラー アズワン 水位保持コントローラー アズワン 水位保持コントローラー アズワン

水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!

仕様水位検知:フロート式 付属品ACアダプター 電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A 最大流量(L/min)1.2 最大流量1.2L/min(流量調整可) コード長さ(m)約1.5 センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃ 最大揚程(m)1.8 使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。 適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブ アズワン品番1-5802-21 内容量1個
注意
※給水用タンク(容器)は付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63437667 WLC-SA2
108,000
107,000
117,700 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする