曜日別特売

サーモテープ(R) TRシリーズ 可逆性

サーモテープ(R)  TRシリーズ 可逆性 - 日油技研工業

加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃寸法(mm)20×200耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)変色温度(℃)40耐水性常温の水中に約1ヶ月アズワン品番1-638-01内容量1箱(25枚)
注意
※温度下降による高温色→低温色への変色は、ヒステリシス現象で表示の温度より約15℃低くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63437895TR-40
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする