島津製作所
上皿天びん UP-Yシリーズ
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様
応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
種類
台はかり
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
秤量(g)
220
注意
※風防が標準装備されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63438017
UP223Y
1個
220
約108×105
約2.7
0.001
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75747686
UP223Y(JCSS校正証明書付き)
1台
220
約108×105
3
0
¥
237,520
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100