曜日別特売

嵩密度測定器

嵩密度測定器 - アズワン嵩密度測定器 - アズワン

ホッパーから落下する粉末の重量(g)を受け容器体積(mL)で割る事により、粉末の嵩密度(かさみつど)(g/mL)を求めます。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。

仕様外容器サイズ:Φ190×95mm 受け容器サイズ:容量/100mL、内径×高さ/Φ45×63mm 粉末ケースサイズ:350×350×290mm 粉末ホッパーサイズ:Φ33(内径)×Φ56(外径)×115mm(高さ)セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、外容器材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8アズワン品番1-7642-01内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63438105KAM-01
152,000
151,000
166,100(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする