アズワン
安息角測定器
粉体を上方より落下後、下部で堆積した粉末の安息角を分度器で測定します。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。
セット内容
粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、分度器×2個
材質
PMMA(アクリル)
質量(kg)
4.8
内形寸法(mm)
受け容器:190×190×95
ケース寸法(mm)
粉末:350×350×290
アズワン品番
1-7643-01
内径×外径×高さ(mm)
粉末ホッパー:33×56×115
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63438114
ASK-01
¥
168,000
¥
167,000
¥
183,700
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください