日本計量器工業
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -20~100℃ 450mm
材質
感温液:水銀
全長(mm)
450
測定範囲(℃)
-20~100
温度測定範囲(℃)
-20~100
最小目盛
0.1℃
アズワン品番
2-064-06
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63438254
JC-2042
¥
33,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください