サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ

サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ - アズワンサーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ - アズワン
保管環境冷蔵タイプ化学変化精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上)内容量1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保管方法:発色温度より-20℃程度の冷暗所で保管してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634384031KC170@2-2601-51
2,450
2,440
2,684(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634383761KC120@2-2601-46
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634383851KC150@2-2601-49
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634383941KC160@2-2601-50
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634384191KC190@2-2601-53
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする