ハネウェル
マルチガス検知器 キューレイ3 M020シリーズ
防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。
仕様
データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP67
サイズ
82×140×42mm
質量(g)
365
タイプ
拡散式
電源
リチウムイオン充電池(付属)
アズワン品番
2-9738-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63438735
M020-22111-111
¥
212,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください