Flir(フリアーシステムズ)
基盤計測用赤外線サーモグラフィカメラ
熱試験における高温スポットや不具合が起こりうる箇所を素早く発見することができます。スタンド固定によるハンズフリーでの測定が可能です。
仕様
カメラ寸法(mm):220×150×300 温度分解能(NETD)30℃のとき:<0.06℃ 固定焦点距離:70±10mm 放射率修正:0.1℃~1.0℃まで可変
付属品
カメラ本体、マウント、スタンド、電源ケーブル、USBケーブル、FLIR Tools+
電源
リチウムイオン電池(カメラ内充電)
精度
±3℃もしくは±3%
検出器
非冷却マイクロボロメータ
解像度
320×240
測定温度範囲
-20℃~250℃
視野角
45°×34°
アズワン品番
3-8863-01
モニタ
3形カラーLCD
防水保護等級
IP40
フレームレート
9Hz
スペクトル範囲
7.5~13.0μm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63439164
ETS320
¥
584,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください