アズワン
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
仕様
リード線被覆:ガラス繊維被覆
材質(シース)
SUS316
接続
Y型端子
熱電対
K(クラス2)
測定温度範囲(℃)
0~650
リード線
2m
アズワン品番
3-9391-12
シース部寸法(Φmm×mm)
Φ1.6×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63439198
WK-Φ1.6×300
¥
17,700
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください