フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ

フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ - アズワンフロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ - アズワン

フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。

最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
ステム長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63439234YFT-4-200200mm175
13,200
13,100
14,410(税込)
当日出荷
63439225YFT-4-100100mm75
12,900
取扱い終了
返品不可
63439243YFT-4-300300mm275
13,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする