デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 500SCCM C2005シリーズ

デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 500SCCM C2005シリーズ - エフコンデジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 500SCCM C2005シリーズ - エフコンデジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 500SCCM C2005シリーズ - エフコン

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。

仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量500SCCM内容量1個
注意
※ご注文の際は対応ガスコード表にてガスの指定をお願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象ガス
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63439609C2005Air4-1551-01
230,000
229,800
252,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
63439618C2005N24-1551-02
230,000
229,800
252,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
63439627C2005Ar4-1551-03
230,000
229,800
252,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
63439636C2005He4-1551-04
230,000
229,800
252,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
63439645C2005H24-1551-05
230,000
229,800
252,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする