エフコン
マスフローコントローラー 制御電源一体型 30SLM CUBEMFCシリーズ
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様
設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC
質量(kg)
1.45
フルスケール流量
30SLM
接続
1/4in.SWL相当
電源
AC100V
入出力
アナログ信号(0~5VDC)
付属品
ACコード(2m)
サイズ
127×90×150mm
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
対象ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63439855
CUBEMFC1030
4-1558-01
Air
¥
226,000
取扱い終了
返品不可
63439864
CUBEMFC1030
4-1558-02
N2
¥
226,000
取扱い終了
返品不可
63439873
CUBEMFC1030
4-1558-03
Ar
¥
226,000
取扱い終了
返品不可
63439889
CUBEMFC1030
4-1558-04
He
¥
225,000
取扱い終了
返品不可
63439898
CUBEMFC1030
4-1558-05
H2
¥
226,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください