第一薬品産業
圧力式レベルメータ MPL-13シリーズ
リニアリティ精度±0.5%F.Sと高性能です。液体の性質変化の影響を受けないセンサです(比重変動除く)。ワンタッチ押しボタンによるゼロ・スパン調整が可能です。
消費電力
2.0VA
電源
AC/DC20~250V
電流出力
DC4~20mA
材質
SUS316L
接続
R3/4ネジ
内容量
1個
注意
※1 測定レンジは比重1の液体での水位換算です。※タンク内に圧力がかかる環境では使用できません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63440144
MPL-13S1-RE11-3
4-1742-01
3
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
63440153
MPL-13M1-RE11-3
4-1742-02
3
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
63440169
MPL-13L1-RE11-3
4-1742-03
3
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
63440178
MPL-13S1-RE11-5
4-1742-04
5
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
63440187
MPL-13M1-RE11-5
4-1742-05
5
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
63440196
MPL-13L1-RE11-5
4-1742-06
5
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
63440205
MPL-13S1-RE11-10
4-1742-07
10
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
63440214
MPL-13M1-RE11-10
4-1742-08
10
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
63440223
MPL-13L1-RE11-10
4-1742-09
10
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください