アズワン
温度計 タイマー付き 29×212×16mm
測定範囲が広いです。カウントダウンタイマー機能付きです。温度アラーム付きです。
仕様
プローブ部長さ:145mm 表示面サイズ:15×49mm
材質
プローブ/ステンレス
電源
ボタン電池LR44×1個 (テスト用付属)
測定範囲(℃)
-50~+300
精度
-20~250℃/±1℃、-20℃以下・250℃以上/±3℃
サイズ(mm)
29×212×16
アズワン品番
4-1876-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63440257
OMG-979H
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください