アズワン
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様
フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質
本体/SUS304、フロート/SUS316
材質(本体)
SUS304
ステム径(Φmm)
Φ8
最大開閉容量
50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流
0.5A(AC、DC)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
ステム長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63440546
SUS-100
4-2131-01
100
¥
10,300
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
当日出荷
63440555
SUS-300
4-2131-02
300
¥
11,900
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
当日出荷
63440564
SUS-500
4-2131-03
500
¥
14,100
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください