アズワン
冷蔵庫用温度計
小型のため、いろいろな機器への組み込みも容易です。
仕様
プローブサイズ:Φ5×125mm 表示部サイズ:35×25mm
材質
ABS、SUS304
質量(g)
34(ボタン電池含む)
電源
LR44ボタン電池(テスト用付属)
測定範囲(℃)
0~100
精度
±1
分解能
1℃
温度測定範囲(℃)
-50~+70
精度(℃)
±1
本体寸法
Φ50×20mm
使用場所
冷蔵庫
アズワン品番
4-2244-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63440643
S-W10
¥
2,320
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください