曜日別特売

薄型プラグイン絶縁1出力熱電対温度変換器

薄型プラグイン絶縁1出力熱電対温度変換器 - エムティティ

熱電対からのmV信号を入力して冷接点補償・リニアライズ補正の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。冷接点補償、リニアライザ(最大6折線)、バーンアウト機能内蔵です。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をし、高い信頼性と耐久性を実現しています。

仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下外形寸法29×86×125mm(取付ネジ、ソケット端子台含む)入力信号K熱電対動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露なきこと)取付け方法壁取付、DINレール取付共用出力信号DC4~20mA測定温度範囲(℃)0~500配線方式M3.5ネジ端子接続許容電圧範囲AC85~264Vアズワン品番4-2359-01供給電源AC100~240V 50~60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440783MS3701-A-KA
47,000
46,980
51,678(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする